Silky(ユーエム工業)
ハヤテ2段ポール 部品付
対応製品
ハヤテ 2段
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
長さ(mm)
寸法(mm)
サイズ
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50205769
886-60
アルミ、スチール、ステンレス、真鍮
1800
1800×45×30
小
886-60
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50205778
886-61
軟質塩ビ、ステンレス、アルミ、PA、スチール、加硫合成ゴム
1675
1675×65×45
大
886-61
¥
10,360
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970