折込ノコケース ブラック

折込ノコケース ブラック - silky(丸章工業)

刃渡り270~360mmの折込鋸が収納可能です。ベルトに引っ掛けるだけなので、簡単に着脱ができます。

材質加硫合成ゴム長さ(mm)385寸法(mm)385×90×40サイズL質量(g)205内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50206864507-20
1,940
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする