Silky(ユーエム工業)
折込ノコケース エボニー
今までにないアースカラーのケースで、刃渡り170~240mmの折込鋸が収納可能です。ベルトに引っ掛けるだけなので、簡単に着脱ができます。
材質
加硫合成ゴム
長さ(mm)
325
寸法(mm)
325×80×40
サイズ
M
質量(g)
150
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50206880
508-10
¥
1,880
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください