Silky(ユーエム工業)
ナタ 鞘ベルト吊り
対応製品
シルキーナタ(片刃,両刃)
材質
POM、ウレタンゴム、スチール
長さ(mm)
135
寸法(mm)
135×60×40
品番
885-72
質量(g)
20
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50207135
885-72
¥
1,070
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください