Silky(ユーエム工業)
フォレスター3.0ポールセット
対応製品
フォレスター3段3.0
材質
軟質塩ビ、加硫合成ゴム、アルミ、PA、スチール、ステンレス、真鍮
長さ(mm)
1310
寸法(mm)
1310×190×50
品番
887-08
質量(g)
1395
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50205857
887-08
¥
18,850
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970