Silky(ユーエム工業)
フォレスター グリップテープ
対応製品
フォレスター3段(3.0,4.5)
材質
軟質塩ビ
長さ(mm)
110
寸法(mm)
20×110
品番
887-07
質量(g)
175
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50207126
887-07
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください