Silky(ユーエム工業)
ガンファイター 柄
対応製品
ガンファイター,ガンファイターカーブ,ガンファイター竹挽
材質
エラストマーゴム、スチール、ステンレス
長さ(mm)
110
寸法(mm)
110×190×15
質量(g)
162
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50206959
881-19
¥2,270
¥
1,698
¥1,868
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください