Silky(ユーエム工業)
フォレスタ振動防止部品セット
対応製品
フォレスター3段(3.0,4.5)
材質
PA、スチール
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
サイズ
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50207090
887-03
50
50×50×40
小
887-03
30
¥
760
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
50207099
887-04
55
55×55×40
大
887-04
40
¥
850
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください