silky(丸章工業)
フォレスター 鞘
対応製品
フォレスター3段(3.0,4.5)
材質
PP、POM、スチール
長さ(mm)
630
寸法(mm)
630×150×40
質量(g)
285
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50206995
883-71
¥
3,920
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください