Silky(ユーエム工業)
ポケットボーイ170 柄
鋸刃を取り付けるネジが一組が付属します。
材質
エラストマーゴム、スチール、ステンレス
長さ(mm)
200
寸法(mm)
200×50×30
質量(g)
175
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対応製品
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50206925
881-14
ポケットボーイ170(細目, 荒目, 万能目, 大工, DIY, カーブ)
青
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
50206934
881-16
ポケットボーイ170(DIY, 荒目, 万能目, 細目, 大工, カーブ)
桃
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
50206950
881-18
ポケットボーイ170(大工, 荒目, 万能目, 細目, DIY, カーブ)
灰
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください