曜日別特売

ポケットボーイ130 柄

ポケットボーイ130 柄 - Silky(ユーエム工業)ポケットボーイ130 柄 - Silky(ユーエム工業)ポケットボーイ130 柄 - Silky(ユーエム工業)

鋸刃を取り付けるネジが一組が付属します。

材質エラストマーゴム、スチール、ステンレス長さ(mm)160寸法(mm)160×50×30質量(g)130内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応製品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50206898881-13ポケットボーイ130(細目, 荒目, 万能目, 大工, DIY, カーブ)
1,850
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
50206907881-15ポケットボーイ 130(DIY, 荒目, 万能目, 細目, 大工, カーブ)
1,850
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
50206916881-17ポケットボーイ 130(大工, 荒目, 万能目, 細目, DIY, カーブ)
1,850
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする