Silky(ユーエム工業)
ミニミニ2用ハンドル
材質
エラストマーゴム、スチール、PC
長さ(mm)
150
寸法(mm)
150×40×15
質量(g)
115
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応製品
対象
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50206968
880-68
ミニミニ2 木工用
木工用
¥
1,180
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
50206977
880-69
ミニミニ2 プラ用
プラ用
¥
1,180
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
50206986
880-70
ミニミニ2 金属用
金属用
¥
1,180
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください