Silky(ユーエム工業)
ガンファイターカーブ 鞘
鞘の内部に搭載した3Dローラーにより、鋸の出し入れがスムーズに行えます。ロック機能があり、鞘にしっかり固定され、逆さにしても落ちる心配がありません。
対応製品
ガンファイターカーブ
材質
PP、スチール、POM、ウレタンゴム
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50207047
884-32
440
440×75×40
270
175
¥
2,270
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
50207056
884-33
470
470×75×40
300
185
¥
2,360
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください