Silky(ユーエム工業)
シルキーオノ ケース
対応製品
シルキーオノ
材質
PA、スチール、ポリエステル
長さ(mm)
220
寸法(mm)
220×150×25
質量(g)
125
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50207004
883-73
¥
3,050
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください