Silky(ユーエム工業)
ゴムボーイ 透明ケース
材質
ABS、PP、スチール
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応製品
長さ(mm)
寸法(mm)
サイズ
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50207169
885-81
ゴムボーイ (荒目,万能目,細目,極細目,カーブ荒目,カーブ万能目) 210
260
260×80×35
210
885-81
¥
690
¥
509
¥
560
(税込)
7日以内出荷
50207178
885-82
ゴムボーイ (荒目,万能目,細目,極細目,カーブ荒目,カーブ万能目) 240
290
290×80×35
240
885-82
¥
740
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください