Silky(ユーエム工業)
はやうち2段ポール 部品付
対応製品
はやうち 2段
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
長さ(mm)
寸法(mm)
サイズ
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50205595
886-02
アルミ、ステンレス、スチール、真鍮
1750
1750×30×20
小
886-02
¥
6,830
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50205604
886-03
軟質塩ビ、加硫合成ゴム、アルミ、PA、スチール
1680
1680×50×40
大
886-03
¥
7,850
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970