Silky(ユーエム工業)
ガンファイター 竹挽 鞘
鞘の内部に搭載した3Dローラーにより、鋸の出し入れがスムーズに行えます。ロック機能があり、鞘にしっかり固定され、逆さにしても落ちる心配がありません。
対応製品
ガンファイター竹挽
材質
PP、スチール、アルミ、POM
長さ(mm)
440
寸法(mm)
440×75×40
質量(g)
175
対象
竹挽
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50207065
884-36
¥
2,270
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください