グリーンクロス
防犯標識 CPS-01 監視カメラ作動中
シンプルでわかりやすいマンガ標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途
防犯や環境改善に。
文字内容
監視カメラ作動中
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
厚さ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50207485
CPS-01_300x450
ポリプロピレン
300
1
450
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50207650
CPS-01_300x600タテ
ポリプロピレン
300
1
600
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50207686
CPS-01_300x600ヨコ
ポリプロピレン
600
1
300
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50207528
CPS-01_450x600
ポリプロピレン
450
1
600
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50207406
CPS-01M_200x400
マグネット
400
0.8
200
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50207449
CPS-01M_225x300
マグネット
225
0.8
300
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50207327
CPS-01P_200x400
PET
400
1
200
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50207370
CPS-01P_225x300
PET
225
1
300
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50207564
CPS-01S_200x400
塩ビステッカー
400
0.1
200
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50207607
CPS-01S_225x300
塩ビステッカー
225
0.1
300
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。