Panasonic(パナソニック)
直管蛍光灯 ラピッドスタータ形2P
口金
G13
点灯形
ラピッドスタータ
電球の種類
蛍光灯
内容量
1箱(2本)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
定格寿命(時間)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50208824
FLR20SWMRF3-2P
580
129
20
1010
8500
オープン
取扱い終了
50208840
FLR20SWMXRF3-2P
580
129
20
1015
8500
オープン
取扱い終了
50209095
FLR32SNMXRF3-2P
830
175
32
1800
12000
オープン
取扱い終了
返品不可
50209138
FLR32SWMXRF3-2P
830
175
32
1790
12000
オープン
取扱い終了
返品不可
50209165
FLR40SNMXRF3-2P
1198
253
40
2570
12000
オープン
取扱い終了
返品不可
50209269
FLR40SWMRF3-2P
1198
253
40
2560
12000
オープン
取扱い終了
返品不可
50209278
FLR40SWMX36RF3-2P
1198
253
36
2560
12000
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る