曜日別特売

ステンレスタンブラー600ml

ステンレスタンブラー600ml - アーテック[学校教材・教育玩具]ステンレスタンブラー600ml - アーテック[学校教材・教育玩具]ステンレスタンブラー600ml - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

600ml入る大容量タイプ!
保冷保温ができるステンレスタンブラー

仕様(1個梱包形態)箱入りセット内容本体×1材質ステンレス、PS容量(mL)600寸法(Φ×mm)70×213内容量1個
注意
※50~100度のお湯をいれるとフタが開いてきますが、一度蒸気を抜くとフタの浮き上がりがなくなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
502086755947
オープン
1,346
1,481(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50208675
2025-12-21
用途: ドライブに
自動車・二輪車・自転車関連業

購入時寸法を測ったものの、上側の輪っかは許容範囲内てまあるものの、下側の輪っかが許容範囲外。
私の車には使えませんでした。
下側まではノギスが届かず、残念な結果になりました。
肝心の保温効果ですが、一流メーカーには及ばず。
でも洗いやすいですよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする