アーテック[学校教材・教育玩具]
カラーステンレスマグ ネイビー
カラータイプのステンレスマグカップ
仕様
(1個梱包形態)箱入り
セット内容
本体×1
材質
SUS201ステンレス
寸法(mm)
100×75×90
色
ネイビー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50208700
5982
オープン
¥
582
¥
640
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください