アーテック[学校教材・教育玩具]
伸縮腕章(安全パトロール)
脱着が簡単安全ピンが不要の伸縮腕章です。
伸縮性のある印刷済み腕章
材質:ポリエステル。サイズ:93×350mm。セット内容:腕章
用途
学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。
セット内容
腕章
材質
ポリエステル
寸法(mm)
93×350
文字内容
安全パトロール
取付方式
安全ピン
内容量
1個
注意
※洗濯などによって面ファスナーの強度が落ちる可能性があります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50208709
36514
オープン
¥
591
¥
650
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください