曜日別特売

哺乳びん洗い

哺乳びん洗い - ピジョン哺乳びん洗い - ピジョン哺乳びん洗い - ピジョン哺乳びん洗い - ピジョン哺乳びん洗い - ピジョン哺乳びん洗い - ピジョン

うまれたての赤ちゃんに。
100%食品用原料成分使用
頑固なミルク汚れを落とすクエン酸Na配合
無添加(着色料・香料・リン)
野菜も洗えるので離乳期にも大活躍、長く使えます。
赤ちゃんの口に入るものをしっかり洗える洗剤です。
泡立ちひかえめ、すばやい泡切れですすぎがラク

用途
哺乳びん、乳首、さく乳器、おしゃぶり、離乳食用野菜・果物、食器、おもちゃの洗浄
スポンジの除菌
成分界面活性剤(8.2% ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル)、金属封鎖剤、安定化剤液性中性
注意
※すべての菌を除菌するわけではありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5020954010259841個(800mL)本体
オープン
889
978(税込)
当日出荷
5020954910259851個(700mL)詰め替え用
オープン
739
813(税込)
4日以内出荷
5020955810259861個(1.4L)詰め替え用2回分
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベビーケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする