曜日別特売

真空ポンプ・真空ユニット

真空ポンプ・真空ユニット - オリオン機械

[高信頼、軽量]
アルミダイキャストの使用で、放熱性は抜群。
インペラ外側にベアリングを設け、ベアリング温度の低下を実現。
[高効率モータ搭載]
1AKタイプ、1GKタイプは IE3対応により省エネ。
[モータ防滴、防塵構造] IP(JP)55
[オイルフリー、無公害] ハウジングとインペラは完全に非接触ですので、潤滑油不要。
[海外規格対応] CE,ULを標準機でクリア。
[設置方向が自由自在]

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※最高吐出圧力(最高真空度)は連続運転可能な圧力(真空度)です。最高使用圧力(最高真空度)以下で使用してください。
また、最高吐出圧力(最高真空度)を超える可能性がある場合はアクセサリー(別売品)の逃し弁を使用するか、逃がし穴を設 置してください。周囲条件の変化によりブロワー能力が変化するため、逃がし穴のサイズは、試験で異常がないことを確認の上設置ください。逃がし穴はブロワーエアー出口(入口)の直後(直前)に設置してください。逃がし穴とブロワーの間に抵抗になるようなものがあると連続運転可能圧力(真空度)を超えることがあります。
※仕様能力は一定の周囲条件下のものであり周囲条件が変化すると能力も変動します。使用条件から外れる場合は仕様書の補正例を参考に補正してください。使用条件は、基準圧力:1気圧(1013hPa)、基準温度:15℃です。
※電源電圧の許容変動範囲は定格電圧±5%いないです。(変動とは一時的なものをいい、連続して変動状態にあることを意味しません。)
※過負荷保護器(サーマルリレー等)を設置してください。機器のバラツキおよび設置環境の影響がありますので設定値は定格電流値を参考に設定してください。
※運転可能な設置環境は、屋内で許容周囲温度0~40℃、許容周囲湿度65±20%RHです。また、吸入機体は、腐食性及び爆発性がなく蒸気及び結露がない塵埃の少ない清浄な空気とします。
※異物除去のため、必ず給気フィルターをご使用ください。給気フィルターを使用しないと内部のクリアランス部分にゴミや異物が詰まり故障の原因になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
フランジ
電源(V)
モーター
最大流量(L/min)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
502623472BH1-300-1AH11-G111(出入力)無しモーター(50/60Hz):△結線:185~225、Y結線:320~390、YY結線:-/△結線:200~240、Y結線:345~415、YY結線:-効率クラス:IE11300/1480
87,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
502623562BH1-300-1AH11-G211(出入力)ネジフランジ(Rc1 1/4)1個付モーター(50/60Hz):△結線:185~225、Y結線:320~390、YY結線:-/△結線:200~240、Y結線:345~415、YY結線:-効率クラス:IE11300/1480
87,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
502623652BH1-300-1AH11-G311(出入力)ネジフランジ(Rc1 1/4)2個付モーター(50/60Hz):△結線:185~225、Y結線:320~390、YY結線:-/△結線:200~240、Y結線:345~415、YY結線:-効率クラス:IE11300/1480
92,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
502623742BH1-300-1AH11-G411(出入力)ホースフランジ(Φ38)1個付モーター(50/60Hz):△結線:185~225、Y結線:320~390、YY結線:-/△結線:200~240、Y結線:345~415、YY結線:-効率クラス:IE11300/1480
87,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
502623902BH1-300-1AH11-G511(出入力)ホースフランジ(Φ38)2個付モーター(50/60Hz):△結線:185~225、Y結線:320~390、YY結線:-/△結線:200~240、Y結線:345~415、YY結線:-効率クラス:IE11300/1480
92,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
502623992BH1-300-1AH11-G611(出入力)ネジフランジ(Rc1 1/4)1個、ホースフランジ(Φ38)1個付モーター(50/60Hz):△結線:185~225、Y結線:320~390、YY結線:-/△結線:200~240、Y結線:345~415、YY結線:-効率クラス:IE11300/1480
92,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
502624082BH1-300-1AH11-G811(出入力)ホースフランジ(Φ50)1個付モーター(50/60Hz):△結線:185~225、Y結線:320~390、YY結線:-/△結線:200~240、Y結線:345~415、YY結線:-効率クラス:IE11300/1480
87,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
502624172BH1-300-1AH11-G911(出入力)ホースフランジ(Φ50)2個付モーター(50/60Hz):△結線:185~225、Y結線:320~390、YY結線:-/△結線:200~240、Y結線:345~415、YY結線:-効率クラス:IE11300/1480
92,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
502624262BH1-300-1AH11-G1011(出入力)ホースフランジ(Φ38)1個、ホースフランジ(Φ50)1個付モーター(50/60Hz):△結線:185~225、Y結線:320~390、YY結線:-/△結線:200~240、Y結線:345~415、YY結線:-効率クラス:IE11300/1480
92,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
502624352BH1-300-1AH11-G1111(出入力)ホースフランジ(Φ32)1個付モーター(50/60Hz):△結線:185~225、Y結線:320~390、YY結線:-/△結線:200~240、Y結線:345~415、YY結線:-効率クラス:IE11300/1480
87,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
502624442BH1-300-1AH11-G1211(出入力)ホースフランジ(Φ32)2個付モーター(50/60Hz):△結線:185~225、Y結線:320~390、YY結線:-/△結線:200~240、Y結線:345~415、YY結線:-効率クラス:IE11300/1480
92,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
502624602BH1-490-1AK11-G219(出入力)ネジフランジ(Rc1 1/4)1個付モーター(50/60Hz):△結線:190~210、Y結線:-、YY結線:-/△結線:220~240、Y結線:380~420、YY結線:190~210効率クラス:IE32500/2920
139,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
502624692BH1-490-1AK11-G319(出入力)ネジフランジ(Rc1 1/4)2個付モーター(50/60Hz):△結線:190~210、Y結線:-、YY結線:-/△結線:220~240、Y結線:380~420、YY結線:190~210効率クラス:IE32500/2920
145,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
502624782BH1-490-1AK11-G419(出入力)ホースフランジ(Φ38)1個付モーター(50/60Hz):△結線:190~210、Y結線:-、YY結線:-/△結線:220~240、Y結線:380~420、YY結線:190~210効率クラス:IE32500/2920
139,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
502624872BH1-490-1AK11-G519(出入力)ホースフランジ(Φ38)2個付モーター(50/60Hz):△結線:190~210、Y結線:-、YY結線:-/△結線:220~240、Y結線:380~420、YY結線:190~210効率クラス:IE32500/2920
145,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
502624962BH1-490-1AK11-G619(出入力)ネジフランジ(Rc1 1/4)1個、ホースフランジ(Φ38)1個付モーター(50/60Hz):△結線:190~210、Y結線:-、YY結線:-/△結線:220~240、Y結線:380~420、YY結線:190~210効率クラス:IE32500/2920
145,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
502625052BH1-490-1AK11-G819(出入力)ホースフランジ(Φ50)1個付モーター(50/60Hz):△結線:190~210、Y結線:-、YY結線:-/△結線:220~240、Y結線:380~420、YY結線:190~210効率クラス:IE32500/2920
145,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
502625142BH1-400-1AK21-G121(出入力)無しモーター(50/60Hz):△結線:190~210、Y結線:-、YY結線:-/△結線:220~240、Y結線:380~420、YY結線:190~210効率クラス:IE32500/2920
157,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
502625302BH1-400-1AK21-G221(出入力)ネジフランジ(Rc1 1/4)1個付モーター(50/60Hz):△結線:190~210、Y結線:-、YY結線:-/△結線:220~240、Y結線:380~420、YY結線:190~210効率クラス:IE32500/2920
157,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
502625392BH1-400-1AK21-G321(出入力)ネジフランジ(Rc1 1/4)2個付モーター(50/60Hz):△結線:190~210、Y結線:-、YY結線:-/△結線:220~240、Y結線:380~420、YY結線:190~210効率クラス:IE32500/2920
163,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
502625482BH1-400-1AK21-G421(出入力)ホースフランジ(Φ38)1個付モーター(50/60Hz):△結線:190~210、Y結線:-、YY結線:-/△結線:220~240、Y結線:380~420、YY結線:190~210効率クラス:IE32500/2920
157,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
502625572BH1-400-1AK21-G521(出入力)ホースフランジ(Φ38)2個付モーター(50/60Hz):△結線:190~210、Y結線:-、YY結線:-/△結線:220~240、Y結線:380~420、YY結線:190~210効率クラス:IE32500/2920
163,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
502625662BH1-400-1AK21-G621(出入力)ネジフランジ(Rc1 1/4)1個、ホースフランジ(Φ38)1個付モーター(50/60Hz):△結線:190~210、Y結線:-、YY結線:-/△結線:220~240、Y結線:380~420、YY結線:190~210効率クラス:IE32500/2920
163,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
502625752BH1-400-1AK21-G821(出入力)ホースフランジ(Φ50)1個付モーター(50/60Hz):△結線:190~210、Y結線:-、YY結線:-/△結線:220~240、Y結線:380~420、YY結線:190~210効率クラス:IE32500/2920
163,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
502625842BH1-500-1AK11-G126(出入力)無しモーター(50/60Hz):△結線:190~210、Y結線:-、YY結線:-/△結線:220~240、Y結線:380~420、YY結線:190~210効率クラス:IE33500/4170
162,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
502626002BH1-500-1AK11-G226(出入力)ネジフランジ(Rc1 1/4)1個付モーター(50/60Hz):△結線:190~210、Y結線:-、YY結線:-/△結線:220~240、Y結線:380~420、YY結線:190~210効率クラス:IE33500/4170
162,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
502626092BH1-500-1AK11-G326(出入力)ネジフランジ(Rc1 1/4)2個付モーター(50/60Hz):△結線:190~210、Y結線:-、YY結線:-/△結線:220~240、Y結線:380~420、YY結線:190~210効率クラス:IE33500/4170
169,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
502626182BH1-500-1AK11-G426(出入力)ホースフランジ(Φ38)1個付モーター(50/60Hz):△結線:190~210、Y結線:-、YY結線:-/△結線:220~240、Y結線:380~420、YY結線:190~210効率クラス:IE33500/4170
162,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
502626272BH1-500-1AK11-G526(出入力)ホースフランジ(Φ38)2個付モーター(50/60Hz):△結線:190~210、Y結線:-、YY結線:-/△結線:220~240、Y結線:380~420、YY結線:190~210効率クラス:IE33500/4170
169,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
502626362BH1-500-1AK11-G826(出入力)ホースフランジ(Φ50)1個付モーター(50/60Hz):△結線:190~210、Y結線:-、YY結線:-/△結線:220~240、Y結線:380~420、YY結線:190~210効率クラス:IE33500/4170
169,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
502626452BH1-500-1AK11-G926(出入力)ホースフランジ(Φ50)2個付モーター(50/60Hz):△結線:190~210、Y結線:-、YY結線:-/△結線:220~240、Y結線:380~420、YY結線:190~210効率クラス:IE33500/4170
162,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
502626542BH1-500-1AK11-G1026(出入力)ホースフランジ(Φ38)1個、ホースフランジ(Φ50)1個付モーター(50/60Hz):△結線:190~210、Y結線:-、YY結線:-/△結線:220~240、Y結線:380~420、YY結線:190~210効率クラス:IE33500/4170
162,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
502626702BH1-500-1AK21-G130(出入力)無しモーター(50/60Hz):△結線:190~210、Y結線:-、YY結線:-/△結線:220~240、Y結線:380~420、YY結線:190~210効率クラス:IE33500/4170
170,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
502626792BH1-500-1AK21-G230(出入力)ネジフランジ(Rc1 1/4)1個付モーター(50/60Hz):△結線:190~210、Y結線:-、YY結線:-/△結線:220~240、Y結線:380~420、YY結線:190~210効率クラス:IE33500/4170
170,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
502626882BH1-500-1AK21-G330(出入力)ネジフランジ(Rc1 1/4)2個付モーター(50/60Hz):△結線:190~210、Y結線:-、YY結線:-/△結線:220~240、Y結線:380~420、YY結線:190~210効率クラス:IE33500/4170
177,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
502626972BH1-500-1AK21-G430(出入力)ホースフランジ(Φ38)1個付モーター(50/60Hz):△結線:190~210、Y結線:-、YY結線:-/△結線:220~240、Y結線:380~420、YY結線:190~210効率クラス:IE33500/4170
170,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
502627062BH1-500-1AK21-G530(出入力)ホースフランジ(Φ38)2個付モーター(50/60Hz):△結線:190~210、Y結線:-、YY結線:-/△結線:220~240、Y結線:380~420、YY結線:190~210効率クラス:IE33500/4170
177,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
502627152BH1-500-1AK21-G630(出入力)ネジフランジ(Rc1 1/4)1個、ホースフランジ(Φ38)1個付モーター(50/60Hz):△結線:190~210、Y結線:-、YY結線:-/△結線:220~240、Y結線:380~420、YY結線:190~210効率クラス:IE33500/4170
177,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
502627242BH1-500-1AK21-G730(出入力)ホースフランジ(Φ60)1個付モーター(50/60Hz):△結線:190~210、Y結線:-、YY結線:-/△結線:220~240、Y結線:380~420、YY結線:190~210効率クラス:IE33500/4170
170,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
502627402BH1-500-1AK21-G830(出入力)ホースフランジ(Φ50)1個付モーター(50/60Hz):△結線:190~210、Y結線:-、YY結線:-/△結線:220~240、Y結線:380~420、YY結線:190~210効率クラス:IE33500/4170
177,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
502627492BH1-500-1AK21-G930(出入力)ホースフランジ(Φ50)2個付モーター(50/60Hz):△結線:190~210、Y結線:-、YY結線:-/△結線:220~240、Y結線:380~420、YY結線:190~210効率クラス:IE33500/4170
170,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
502627582BH1-500-1AK21-G1030(出入力)ホースフランジ(Φ38)1個、ホースフランジ(Φ50)1個付モーター(50/60Hz):△結線:190~210、Y結線:-、YY結線:-/△結線:220~240、Y結線:380~420、YY結線:190~210効率クラス:IE33500/4170
177,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
502627672BH1-500-1AK31-G134(出入力)無しモーター(50/60Hz):△結線:190~210、Y結線:-、YY結線:-/△結線:220~240、Y結線:380~420、YY結線:190~210効率クラス:IE33500/4170
185,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
502627762BH1-500-1AK31-G234(出入力)ネジフランジ(Rc1 1/4)1個付モーター(50/60Hz):△結線:190~210、Y結線:-、YY結線:-/△結線:220~240、Y結線:380~420、YY結線:190~210効率クラス:IE33500/4170
185,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
502627852BH1-500-1AK31-G334(出入力)ネジフランジ(Rc1 1/4)2個付モーター(50/60Hz):△結線:190~210、Y結線:-、YY結線:-/△結線:220~240、Y結線:380~420、YY結線:190~210効率クラス:IE33500/4170
192,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
502627942BH1-500-1AK31-G434(出入力)ホースフランジ(Φ38)1個付モーター(50/60Hz):△結線:190~210、Y結線:-、YY結線:-/△結線:220~240、Y結線:380~420、YY結線:190~210効率クラス:IE33500/4170
185,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
502628102BH1-500-1AK31-G534(出入力)ホースフランジ(Φ38)2個付モーター(50/60Hz):△結線:190~210、Y結線:-、YY結線:-/△結線:220~240、Y結線:380~420、YY結線:190~210効率クラス:IE33500/4170
192,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
502628192BH1-500-1AK31-G634(出入力)ネジフランジ(Rc1 1/4)1個、ホースフランジ(Φ38)1個付モーター(50/60Hz):△結線:190~210、Y結線:-、YY結線:-/△結線:220~240、Y結線:380~420、YY結線:190~210効率クラス:IE33500/4170
192,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
502628282BH1-500-1AK31-G734(出入力)ホースフランジ(Φ60)1個付モーター(50/60Hz):△結線:190~210、Y結線:-、YY結線:-/△結線:220~240、Y結線:380~420、YY結線:190~210効率クラス:IE33500/4170
185,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
502628372BH1-500-1AK31-G834(出入力)ホースフランジ(Φ50)1個付モーター(50/60Hz):△結線:190~210、Y結線:-、YY結線:-/△結線:220~240、Y結線:380~420、YY結線:190~210効率クラス:IE33500/4170
192,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする