温熱 脚用EMS運動器 もてケアFoot EX

温熱 脚用EMS運動器 もてケアFoot EX - マクセル温熱 脚用EMS運動器 もてケアFoot EX - マクセル温熱 脚用EMS運動器 もてケアFoot EX - マクセル温熱 脚用EMS運動器 もてケアFoot EX - マクセル温熱 脚用EMS運動器 もてケアFoot EX - マクセル温熱 脚用EMS運動器 もてケアFoot EX - マクセル

温熱脚用EMS運動器「もてケアFOOT EX」
足先を温熱で温めて筋肉運動をより効果的に。
足裏だけでなく、ふくらはぎ、もも、おしり、脚全体のトレーニングが可能。
土踏まずの筋肉トレーニングもサポート。
温度レベル3段階。2つのトレーニングモード、4つのリラックスモードを搭載。
ポーチ付きで持ち運びも便利、ゲルシート不要、薄くて軽い素材を使い折りたたんで収納できる。
リモコン付き。

電源充電式本体質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×25×330充電時間(時間)約2.5動作時間約10分プログラム機能6モードRoHS指令(10物質対応)対応電極数6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50246947MXES-FR610EX BK
オープン
15,990
17,589(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする