曜日別特売

スマホ連動体組成計 エブリスキャン

スマホ連動体組成計 エブリスキャン - ハック社

8種類のデータ変化をスマホで管理し、スマホアプリと連動して体組成を確認できます。体重、BMI、脂肪率、筋肉、水比記録、内臓脂肪、骨量、基礎代謝などを計測可能です。天板は強化ガラス仕様で最大180kgまで計測できます。毎日の健康管理におすすめです。

用途毎日の健康管理に。電源単4形乾電池×2本測定項目体重、BMI、脂肪率、筋肉、水比記録、内臓脂肪、骨量、基礎代謝、結果数:8測定方式両足寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×25×260機能特殊:スマホアプリ連携最大計量(kg)180内容量1台
注意
※本製品に乗る際は、優しく丁寧に乗ってください。本来の用途以外には使用しないでください。計測の際は両足で乗ってください。電池は別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50255636HAC3430
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする