土鍋圧力IHジャー炊飯器

土鍋圧力IHジャー炊飯器 - タイガー魔法瓶土鍋圧力IHジャー炊飯器 - タイガー魔法瓶土鍋圧力IHジャー炊飯器 - タイガー魔法瓶土鍋圧力IHジャー炊飯器 - タイガー魔法瓶

料亭ごはんの甘み、食感を引き出す。大火力と風の力で温度をコントロール。
「連続ノンストップ加熱」で高火力を維持し、お米の甘みを引き出します。
【土鍋ご泡火炊きとおいしさの仕組み】
進化し続ける土鍋ご泡火炊きの特長と、連続ノンストップ加熱などのおいしさの仕組み、「本土鍋」をご紹介します。
【こだわりの炊飯メニューと保温技術】
食感3段階炊きわけ、「少量旨火炊き」など、こだわりの炊飯メニューと保温技術をご紹介します。
【使いやすさ・簡単お手入れ】
使い心地のよさと分かりやすさを追求しました。いつものお手入れがもっと軽やかに。

用途土鍋圧力IHジャー炊飯器<炊きたて>グラファイトブラック区分(最大炊飯容量)B本体質量(kg)7.1加熱方式土鍋圧力IH+多段階圧力機構機能(白米の炊飯及び保温米飯容量)0.09~1L最大消費電力(W)1080寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×35.1×22高さ(cm)(ふた開き時)47.3消費電力量(Wh)(1回当たりの炊飯時)159、(1時間当たりの保温時)17年間消費電力量(kWh/年)84.5省エネ基準達成率(%)1炊飯容量最大1L(5.5合炊き)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50263844JPL-H100KG
オープン
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする