曜日別特売

漢方足裏樹液シート 14回分28枚入

漢方足裏樹液シート 14回分28枚入 - ディーエーピーネットワーク漢方足裏樹液シート 14回分28枚入 - ディーエーピーネットワーク漢方足裏樹液シート 14回分28枚入 - ディーエーピーネットワーク漢方足裏樹液シート 14回分28枚入 - ディーエーピーネットワーク漢方足裏樹液シート 14回分28枚入 - ディーエーピーネットワーク

遠赤外線効果で貼って寝るだけ簡単健康法。
和漢の力で冷えや疲れ、むくみなど、寝ている間に大切なバランスを整えてくれます。
使い方は簡単「漢方足裏シート」を固定テープで足の裏に密着するように貼るだけ。
足の裏以外でもお使いいただけます。肩、腰、膝など、違和感を感じるところにお試し下さい。

使用方法
1.文字面に固定テープの粘着面を張り合わせてください。
2.足の裏など、貼りたい部分にあてて軽く手で押さえながら、固定テープで全体を覆うように
貼りつけ固定してください。
・就寝時に貼りますと、違和感なくご使用いただけます。
・本製品のご使用は、機能及び衛生上、1枚1回限りとして下さい。
(固くなったり、変色してベトついてきたらお取り替えください。)
・使用後の部位は、濡れタオル等でキレイに拭いて下さい
用途立ち仕事の多い方、よくハイヒール履く方、ジョギングやウォーキングをされる方、長時間の座り仕事される方、体操やよくスポーツをされる方、スッキリしたい方に。セット内容足裏シート×28枚、固定テープ×28枚幅(mm)111高さ(mm)131奥行(mm)70保存方法直射日光と高温多湿な場所を避け、常温で保存してください。内容量1箱
注意
※使用中、身体に異常が生じた場合はすぐに使用を中止してください。
※開封後、外気の湿気を吸収するので、すぐにご使用ください。
※シート中のパウダーを出さないでください。
※小さなお子様の手の届かないところに保管して下さい。
※外傷等がある場合は、傷口に貼らないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50264088KAS-01
3,000
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする