矢崎化工
Φ42用コンクリートカバー NEXTAIL(ネクステイル)
支柱パイプを埋め込んだ際の目隠しカバーです。
15°までの一律の勾配に対応できます。。
用途
歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。
仕様
屋外用
材質
プラスチック
形状
カバー
色
アーバンシルバー
適合径(Φmm)
Φ42用コンクリートカバー
内容量
1個
注意
※手すり以外の用途で使用しないでください。
※個人宅配送不可となります。また、納品先に企業と分かる看板等がない場合、配送できない場合がございますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50264115
ECL-5006KS USL
¥
1,430
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません