Φ42支柱自在エンド NEXTAIL(ネクステイル)

Φ42支柱自在エンド NEXTAIL(ネクステイル) - 矢崎化工Φ42支柱自在エンド NEXTAIL(ネクステイル) - 矢崎化工Φ42支柱自在エンド NEXTAIL(ネクステイル) - 矢崎化工

取り付けるパイプ径のサイズが「支柱パイプΦ42、手すりパイプΦ34」になっている、角度を付けられる支柱用のエンドジョイントです。

用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。仕様屋外用付属品パイプ用止めネジ:M6×4.5 4本材質アルミ合金形状ブラケットエンドアーバンシルバー適合径(Φmm)Φ42支柱自在エンド内容量1個
注意
※手すり以外の用途で使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50264176ECL-5048 USL
5,100
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする