矢崎化工
Φ34屋外用すりパイプ スキップディンプル NEXTAIL(ネクステイル)
握りやすい直径34mmのパイプ径で、「手すり専用」のパイプです。
機能的なダブルディンプル仕様で、ご利用者様がしっかりと握りやすい形状になっています。
必要な長さにカットしてご使用ください。
用途
歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。
仕様
屋外用
材質
高耐食性めっき鋼管(プラスチック被覆)
形状
スキップディンプル
握り径(Φmm)
34
内容量
1本
注意
※手すり以外の用途で使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50264368
HCDT-2000 USL
2000
アーバンシルバー
¥
7,300
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50264377
HCDT-2000 BBR
2000
ビターブラウン
¥
7,300
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50264386
HCDT-2000 MBR
2000
マロンブラウン
¥
7,300
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50264395
HCDT-2000 NVY
2000
ネイビー
¥
7,300
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50264404
HCDT-4000 USL
4000
アーバンシルバー
¥
14,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50264420
HCDT-4000 BBR
4000
ビターブラウン
¥
14,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50264429
HCDT-4000 MBR
4000
マロンブラウン
¥
14,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50264438
HCDT-4000 NVY
4000
ネイビー
¥
14,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。