矢崎化工
Φ42屋外支柱 NEXTAIL(ネクステイル)
安定感を与える直径42mmのパイプ径で、「支柱専用」のパイプです。
必要な長さにカットしてご使用ください。
用途
歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。
仕様
屋外用
材質
高耐食性めっき鋼管(プラスチック被覆)
長さ(mm)
1100
形状
支柱
色
アーバンシルバー
握り径(Φmm)
42
内容量
1本
注意
※手すり以外の用途で使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50264447
HL7-P11 USL
¥
4,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません