矢崎化工
Φ34エンドブラケットアウター NEXTAIL(ネクステイル)
55~75mmの出幅調整付きのエンドブラケットです。
用途
歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。
仕様
屋外用
付属品
パイプ用止めネジ:M6×4 2本、出幅調整用止めネジ:M6×6 1本、壁取付用ビス:Φ4.8×50 2本、樹脂アンカー:Φ8×40 2本
材質
アルミ合金
形状
ブラケットエンド
色
アーバンシルバー
適合径(Φmm)
34
出幅(mm)
55~75
内容量
1個
注意
※手すり以外の用途で使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50264264
ECA-5032 USL
¥
4,550
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません