矢崎化工
Φ42フリー支柱 NEXTAIL(ネクステイル)
取り付けるパイプ径のサイズが「支柱パイプΦ42、手すりパイプΦ34」になっている、支柱用の角度フリージョイントです。
用途
歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。
仕様
屋外用
付属品
パイプ用止めネジ:M6×4.5 6本、回転部固定用ボルト:M6×20 1本
材質
アルミ合金
形状
ブラケットエンド
色
アーバンシルバー
適合径(Φmm)
Φ42フリー支柱
内容量
1個
注意
※手すり以外の用途で使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50264194
ECL-5028D USL
¥
8,960
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません