矢崎化工
Φ34屋外手すりパイプ NEXTAIL(ネクステイル)
握りやすい直径34mmのパイプ径で、「手すり専用」のパイプです。
必要な長さにカットしてご使用ください。
用途
歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。
形状
手すりパイプ
材質
高耐食性めっき鋼管(プラスチック被覆)
仕様
屋外用
握り径(Φmm)
34
内容量
1本
注意
※手すり以外の用途で使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
握り径(Φmm)
長さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50264289
HCT-2000 USL
34
2000
アーバンシルバー
¥
7,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50264298
HCT-2000 BBR
34
2000
ビターブラウン
¥
7,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50264307
HCT-2000 MBR
34
2000
マロンブラウン
¥
7,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50264316
HCT-2000 NVY
34
2000
ネイビー
¥
7,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50264325
HCT-4000 USL
34
4000
アーバンシルバー
¥
14,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50264334
HCT-4000 BBR
34
4000
ビターブラウン
¥
14,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50264350
HCT-4000 MBR
34
4000
マロンブラウン
¥
14,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50264359
HCT-4000 NVY
34
4000
ネイビー
¥
14,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。