塩カル防錆剤

塩カル防錆剤 - シフト塩カル防錆剤 - シフト塩カル防錆剤 - シフト
(1件のレビュー)

車両の下廻りをサビからガードする透明コーティング剤
簡単施工で引渡しがスムーズ。
無色透明な仕上りでマスキング不要。
下廻り全体・マフラーにも使用可能。
融雪剤・潮風・台風による塩害対策として最適。

用途融雪剤・凍結防止剤(塩化カルシウム)等の塩基に対する防錆効果成分合成炭化水素、イソステアリン酸、フルオロアルキルカルボン酸無色透明内容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性内容量1個(4L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50265445-
オープン
19,980
21,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月5日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-17
用途: 車の下回りに
エム・ケー・コンサルその他業種

自宅倉庫での塗布なので、潜り込みながらの作業ですが、前と後ろの2回に分けて、作業完了。マスキングなしで作業は簡単でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする