曜日別特売

【サマータイヤ4本セット】 BRIDGESTONE K370 145/80R12 80/78N LT

【サマータイヤ4本セット】 BRIDGESTONE K370  145/80R12 80/78N LT - BRIDGESTONE(ブリヂストン)【サマータイヤ4本セット】 BRIDGESTONE K370  145/80R12 80/78N LT - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
(2件のレビュー)

当商品は、バン用サマータイヤ4本(1台分)セット販売です
・ 軽トラック、軽バン向けのスタンダードラジアルタイヤ。
・ 商用車に求められる基本性能を追求。「K305」の後継モデル。
・ タイヤパターンの回転方向、IN/OUTの指定はともにない。

用途軽トラ・軽バンタイヤサイズ145/80R12 80/78N LTリム径(inch)12適合ボディタイプ軽トラ品番BRIDGESTONE(ブリヂストン) K307 (軽トラ・軽バン用タイヤ)本数4タイヤ幅(mm)145偏平率(%)80商品タイプタイヤのみ内容量1セット(4本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤ幅(mm)
偏平率(%)
リム径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50265427-1458012
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50265427
2025-12-20
用途: 仕事用
LEO HEIN Transport運輸・通信業

大体2万キロに一回交換しています。値段も手頃なのでいいと思います。また次回もこのタイヤを使いたいと思います。おすすめします。

対象商品 : 50265427
2025-09-29
用途: 軽トラ用

安くて梱包も丁寧でした。いい買い物しました。また利用したいと思いますのでよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする