曜日別特売

防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ

防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ - タカチ電機工業防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ - タカチ電機工業防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ - タカチ電機工業防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ - タカチ電機工業防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ - タカチ電機工業

鍵付で防水保護等級IP65の開閉式プラスチックボックスです。
強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。
通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。

用途太陽光発電接続箱、通信基地局、屋外用センサー、環境測定器、監視カメラボックス材質カバー、ボディ:ポリカーボネート、防水パッキン:ポリウレタン、ラッチ:ステンレスライトグレー質量(g)1090使用温度範囲(℃)-20~+75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×130×300保護等級IP65難燃性UL94V-0色(カバー)ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50586684BCPK203013SN
9,230
9,198
10,118(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする