JIGGING GAME JIG-ZAM WILD MARK(ジクザム ワイルドマーク)

JIGGING GAME JIG-ZAM WILD MARK(ジクザム ワイルドマーク) TENRYU(天龍製鋸) JIGGING GAME JIG-ZAM WILD MARK(ジクザム ワイルドマーク) TENRYU(天龍製鋸) JIGGING GAME JIG-ZAM WILD MARK(ジクザム ワイルドマーク) TENRYU(天龍製鋸) JIGGING GAME JIG-ZAM WILD MARK(ジクザム ワイルドマーク) TENRYU(天龍製鋸) JIGGING GAME JIG-ZAM WILD MARK(ジクザム ワイルドマーク) TENRYU(天龍製鋸) JIGGING GAME JIG-ZAM WILD MARK(ジクザム ワイルドマーク) TENRYU(天龍製鋸) JIGGING GAME JIG-ZAM WILD MARK(ジクザム ワイルドマーク) TENRYU(天龍製鋸) JIGGING GAME JIG-ZAM WILD MARK(ジクザム ワイルドマーク) TENRYU(天龍製鋸)

<「ライト&タフ」コンセプト>ライトジギングと近海ジギングの要素を併せ持つ、次世代型ジギングロッドシリーズ。しなやかでコシの強いブランクに仕上げ、ライトタックル特有の繊細な操作性と、ネバリ強さを活かした強引なやり取りも可能にするパワーが魅力。様々なジグウェイトを使い分け、入力速度とラインスラックを意図的にコントロールする事で、気難しいターゲットの攻略を可能にします。 <ブランク>*しなやかさを重視したフレキシブルなアクションとし、様々な水深や潮流においてシームレスな追従性を実現。バット部にはC・N・Tをコンポジットしネバリ強さを強化しました。 <ガイド>*ステンレスフレーム、SiCリング、Kガイドを採用。 <グリップ>*リールシート部に西陣織仕様のカーボンパイプを採用。 *スピニングタイプには信頼度の高いDPSシート。

用途<近海スタンダードモデル>水深30~120mにて、130~200g前後のジグを扱い易いモデル。セミロングやロングジグをスイミングさせる事に向いたアクションで、地形や流速の変化が多いエリアの攻略に向きます。 タイプB(ベイト) 全長(m)1.86(6’1”ft) テーパーR(レギュラー) 適合サイズリール参考サイズ:D社15/S社1000-2000 グリップ部(mm)リアグリップ:420 自重(g)166 最大ドラグ(kg)7/0° 継数(本)1 仕舞(cm)186 先径(mm)2.1 カーボン(%)88 グラス(%)12 適合ルアー質量(g)130-250 魚種ジグ/回遊魚・マダイ・サワラ 内容量1本
注意
※画像は代表画像の場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50609224 JWM611B-2/4
40,000
39,980
43,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする