曜日別特売

JIGGING GAME JIG-ZAM WILD MARK(ジクザム ワイルドマーク)

JIGGING GAME JIG-ZAM WILD MARK(ジクザム ワイルドマーク) - TENRYU(天龍製鋸)JIGGING GAME JIG-ZAM WILD MARK(ジクザム ワイルドマーク) - TENRYU(天龍製鋸)JIGGING GAME JIG-ZAM WILD MARK(ジクザム ワイルドマーク) - TENRYU(天龍製鋸)JIGGING GAME JIG-ZAM WILD MARK(ジクザム ワイルドマーク) - TENRYU(天龍製鋸)JIGGING GAME JIG-ZAM WILD MARK(ジクザム ワイルドマーク) - TENRYU(天龍製鋸)JIGGING GAME JIG-ZAM WILD MARK(ジクザム ワイルドマーク) - TENRYU(天龍製鋸)JIGGING GAME JIG-ZAM WILD MARK(ジクザム ワイルドマーク) - TENRYU(天龍製鋸)JIGGING GAME JIG-ZAM WILD MARK(ジクザム ワイルドマーク) - TENRYU(天龍製鋸)

<「ライト&タフ」コンセプト>ライトジギングと近海ジギングの要素を併せ持つ、次世代型ジギングロッドシリーズ。しなやかでコシの強いブランクに仕上げ、ライトタックル特有の繊細な操作性と、ネバリ強さを活かした強引なやり取りも可能にするパワーが魅力。様々なジグウェイトを使い分け、入力速度とラインスラックを意図的にコントロールする事で、気難しいターゲットの攻略を可能にします。 <ブランク>*しなやかさを重視したフレキシブルなアクションとし、様々な水深や潮流においてシームレスな追従性を実現。バット部にはC・N・Tをコンポジットしネバリ強さを強化しました。 <ガイド>*ステンレスフレーム、SiCリング、Kガイドを採用。 <グリップ>*リールシート部に西陣織仕様のカーボンパイプを採用。 *スピニングタイプには信頼度の高いDPSシート。

用途<激流ポイント攻略モデル>水深60~120mのエリアや潮流の早いエリア等で、150~250g前後のジグが扱い易いモデル。リズミカルなテンポのジャークに向き、底潮に張り付いたターゲットとの強引なファイトも可能にします。タイプB(ベイト)全長(m)1.78(5’10”ft)テーパーR(レギュラー)適合サイズリール参考サイズ:D社15/S社1500-3000グリップ部(mm)リアグリップ:420自重(g)171最大ドラグ(kg)8/0°継数(本)1仕舞(cm)178先径(mm)2.3カーボン(%)89グラス(%)11適合ルアー質量(g)160-320魚種ジグ/回遊魚・マダイ・サワラ内容量1本
注意
※画像は代表画像の場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50609240JWM611B-5
42,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする