曜日別特売

JIGGING GAME JIG-ZAM WILD MARK(ジクザム ワイルドマーク)

JIGGING GAME JIG-ZAM WILD MARK(ジクザム ワイルドマーク) - TENRYU(天龍製鋸)JIGGING GAME JIG-ZAM WILD MARK(ジクザム ワイルドマーク) - TENRYU(天龍製鋸)JIGGING GAME JIG-ZAM WILD MARK(ジクザム ワイルドマーク) - TENRYU(天龍製鋸)JIGGING GAME JIG-ZAM WILD MARK(ジクザム ワイルドマーク) - TENRYU(天龍製鋸)JIGGING GAME JIG-ZAM WILD MARK(ジクザム ワイルドマーク) - TENRYU(天龍製鋸)JIGGING GAME JIG-ZAM WILD MARK(ジクザム ワイルドマーク) - TENRYU(天龍製鋸)JIGGING GAME JIG-ZAM WILD MARK(ジクザム ワイルドマーク) - TENRYU(天龍製鋸)JIGGING GAME JIG-ZAM WILD MARK(ジクザム ワイルドマーク) - TENRYU(天龍製鋸)

<「ライト&タフ」コンセプト>ライトジギングと近海ジギングの要素を併せ持つ、次世代型ジギングロッドシリーズ。しなやかでコシの強いブランクに仕上げ、ライトタックル特有の繊細な操作性と、ネバリ強さを活かした強引なやり取りも可能にするパワーが魅力。様々なジグウェイトを使い分け、入力速度とラインスラックを意図的にコントロールする事で、気難しいターゲットの攻略を可能にします。 <ブランク>*しなやかさを重視したフレキシブルなアクションとし、様々な水深や潮流においてシームレスな追従性を実現。バット部にはC・N・Tをコンポジットしネバリ強さを強化しました。 <ガイド>*ステンレスフレーム、SiCリング、Kガイドを採用。 <グリップ>*リールシート部に西陣織仕様のカーボンパイプを採用。 *スピニングタイプには信頼度の高いDPSシート。

用途<ライト&マッスルモデル>水深30~80m程度で、100~180g前後のジグが扱い易いモデル。ジグに不要な動きを抑える事をコンセプトに。セミロング系のジグからスロー系のジグも扱い易く設定。タイプB(ベイト)全長(m)1.86(6’1”ft)テーパーR(レギュラー)適合サイズリール参考サイズ:D社15/S社1000-2000グリップ部(mm)リアグリップ:420自重(g)161最大ドラグ(kg)5/0°継数(本)1仕舞(cm)186先径(mm)2カーボン(%)88グラス(%)12適合ルアー質量(g)100-220魚種ジグ/回遊魚・マダイ・サワラ内容量1本
注意
※画像は代表画像の場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50609215JWM611B-1/3
39,500
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする