SEABASS GAME SWAT(スワット)

SEABASS GAME SWAT(スワット) - TENRYU(天龍製鋸)SEABASS GAME SWAT(スワット) - TENRYU(天龍製鋸)SEABASS GAME SWAT(スワット) - TENRYU(天龍製鋸)SEABASS GAME SWAT(スワット) - TENRYU(天龍製鋸)SEABASS GAME SWAT(スワット) - TENRYU(天龍製鋸)SEABASS GAME SWAT(スワット) - TENRYU(天龍製鋸)SEABASS GAME SWAT(スワット) - TENRYU(天龍製鋸)SEABASS GAME SWAT(スワット) - TENRYU(天龍製鋸)

<求めたモノは、進化した個性>時の流れの中で凝縮されたシーバスフィッシングのタクティクスに対応し、変わりゆくフィールドの変化に応じる汎用性を追求。長時間に渡る徹底したテストを繰り返し、フィールドで必要となった要素を抽出。「進化した個性」を集めたシリーズに纏めました。 <ブランク>*全機種アンサンド仕様とし、無駄のない運動性能を実現。バット部にはC・N・Tを採用し、シャープなキャストフィールと共に曲げ込むとネバリを感じられるアクション。 <ガイド>*チタンフレーム、SiC-SリングのKガイドを採用。フットの高さを調整し、ラインがスムースに放出されるバランスを追求。 <グリップ>*フォアグリップとリールシート部には、西陣織仕様のカーボンパイプを採用。シートリングにはローレットを刻み、濡れた手でも滑り難い加工を施しました。

タイプS(スピニング)全長(m)2.92(9’7”ft)テーパーRF(レギュラーファースト)適合サイズリール参考サイズ:D社LT3000-LT4000/S社C3000-4000グリップ部(mm)リアグリップ:395自重(g)171継数(本)2仕舞(cm)150先径(mm)1.8カーボン(%)96グラス(%)4適合ルアー質量(g)MAX40適合ライン(号)PE:MAX1.5適合ライン(lb)MAX16魚種シーバスミノー/シーバス内容量1本
注意
※画像は代表画像の場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50609127SW972S-ML
57,000
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする