<求めたモノは、進化した個性>時の流れの中で凝縮されたシーバスフィッシングのタクティクスに対応し、変わりゆくフィールドの変化に応じる汎用性を追求。長時間に渡る徹底したテストを繰り返し、フィールドで必要となった要素を抽出。「進化した個性」を集めたシリーズに纏めました。 <ブランク>*全機種アンサンド仕様とし、無駄のない運動性能を実現。バット部にはC・N・Tを採用し、シャープなキャストフィールと共に曲げ込むとネバリを感じられるアクション。 <ガイド>*チタンフレーム、SiC-SリングのKガイドを採用。フットの高さを調整し、ラインがスムースに放出されるバランスを追求。 <グリップ>*フォアグリップとリールシート部には、西陣織仕様のカーボンパイプを採用。シートリングにはローレットを刻み、濡れた手でも滑り難い加工を施しました。
用途<Overambitious:野心溢れるパワフルモデル>干満差が強い港湾部や潮流がキツイ河川など、繊細さとパワーを要求されるゲームが得意なモデル。ブランク全体にシャープな張りと芯が残るパワーを持たせ、軽量プラグであっても繊細な操作と激流下でも強引なファイトを可能にしました。ミノープラグやバイブレーション系プラグ全般から、スピンテールやメタルジグ、ボリュームがあるビッグプラ後にも対応します。タイプS(スピニング)全長(m)2.79(9’2”ft)テーパーF(ファースト)適合サイズリール参考サイズ:D社LT3000-LT4000/S社C3000-4000グリップ部(mm)リアグリップ:395自重(g)170継数(本)2仕舞(cm)143先径(mm)1.8カーボン(%)96グラス(%)4適合ルアー質量(g)MAX45適合ライン(号)PE:MAX1.5適合ライン(lb)MAX20魚種シーバスミノー/シーバス内容量1本