曜日別特売

CASTING GAME Spike(スパイク)

CASTING GAME Spike(スパイク) - TENRYU(天龍製鋸)CASTING GAME Spike(スパイク) - TENRYU(天龍製鋸)CASTING GAME Spike(スパイク) - TENRYU(天龍製鋸)CASTING GAME Spike(スパイク) - TENRYU(天龍製鋸)CASTING GAME Spike(スパイク) - TENRYU(天龍製鋸)CASTING GAME Spike(スパイク) - TENRYU(天龍製鋸)CASTING GAME Spike(スパイク) - TENRYU(天龍製鋸)CASTING GAME Spike(スパイク) - TENRYU(天龍製鋸)

<飛距離とネバリ強さにこだわったオフショア・キャスティングシリーズ>近海サーフェスゲームにおいて、ターゲットの種類やボートサイズに合ったスペックを求め、より戦略的なアプローチを可能としました。 <ブランク>*ネバリと反発をバランス良く配分し、懐深く安心感のある強さと気持ちの良いキャストフィールを実現。バット部にはC・N・T素材を採用し、ネバリ強度を向上させています。 <ガイド>*Kガイド(ステンレスフレーム・SiC-Sリング)とオーシャンガイド(ステンレスフレーム・SiC-Sリング)を適材適所に配置。 <グリップ>*リールシート部には、西陣織仕様のカーボンパイプを採用。

用途<Yellow>乗合船などアンダーハンドでキャストするシーンや、胴の間でキャストスペースに制限がある状況等で活躍するモデル。反発を最大限に活かせるアクションに設定し、アンダーハンドでの遠投を得意とします。60~80g程のペンシルベイトを扱い易く、100gまでフルキャストが可能。中~大型ヒラマサや、ブリなどをターゲットにしたゲームで活躍します。Top Guide(#12) Butt Guide(#40)タイプS(スピニング)全長(m)2.21(7’3”ft)テーパーR(レギュラー)適合サイズリール参考サイズ:D社SW8000-14000/S社SW8000-SW14000グリップ部(mm)リアグリップ:430自重(g)295最大ドラグ(kg)10/45°継数(本)2(オフセットハンドル)仕舞(cm)162先径(mm)2.6カーボン(%)87グラス(%)13適合ルアー質量(g)MAX100適合ライン(号)PE:MAX5魚種ペンシルベイト/ヒラマサ・シイラ・カツオ・マグロ・ブリ内容量1本
注意
※画像は代表画像の場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50609145SK732S-MH
50,500
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする