曜日別特売

CASTING GAME Spike(スパイク)

CASTING GAME Spike(スパイク) - TENRYU(天龍製鋸)CASTING GAME Spike(スパイク) - TENRYU(天龍製鋸)CASTING GAME Spike(スパイク) - TENRYU(天龍製鋸)CASTING GAME Spike(スパイク) - TENRYU(天龍製鋸)CASTING GAME Spike(スパイク) - TENRYU(天龍製鋸)CASTING GAME Spike(スパイク) - TENRYU(天龍製鋸)CASTING GAME Spike(スパイク) - TENRYU(天龍製鋸)CASTING GAME Spike(スパイク) - TENRYU(天龍製鋸)

<飛距離とネバリ強さにこだわったオフショア・キャスティングシリーズ>近海サーフェスゲームにおいて、ターゲットの種類やボートサイズに合ったスペックを求め、より戦略的なアプローチを可能としました。 <ブランク>*ネバリと反発をバランス良く配分し、懐深く安心感のある強さと気持ちの良いキャストフィールを実現。バット部にはC・N・T素材を採用し、ネバリ強度を向上させています。 <ガイド>*Kガイド(ステンレスフレーム・SiC-Sリング)とオーシャンガイド(ステンレスフレーム・SiC-Sリング)を適材適所に配置。 <グリップ>*リールシート部には、西陣織仕様のカーボンパイプを採用。

用途<Tuna:アンダーハンド・パワフルモデル>乗合船での胴の間や、アンダーハンドキャストを必要とする状況に合わせたライト・ツナモデル。80~100gのペンシルベイトを扱い易く、120gまでをフルキャスト可能。大口径のガイドを採用し、太いラインシステムでのトラブルを軽減します。乗合船でのペンシルベイトによる誘い出しやライブベルトでのキハダ狙い、パワーファイトを必要とする浅場での大型ヒラマサ狙いで活躍します。Top Guide(#16) Butt Guide(#40)タイプS(スピニング)全長(m)2.24(7’4”ft)テーパーR(レギュラー)適合サイズリール参考サイズ:D社SW8000-18000/S社SW8000-SW18000グリップ部(mm)リアグリップ:435自重(g)345最大ドラグ(kg)12/45°継数(本)2(オフセットハンドル)仕舞(cm)157先径(mm)2.2カーボン(%)88グラス(%)12適合ルアー質量(g)MAX120適合ライン(号)PE:MAX6魚種ペンシルベイト/ヒラマサ・シイラ・カツオ・マグロ・ブリ内容量1本
注意
※画像は代表画像の場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50609154SK742S-MHH
57,500
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする