<飛距離とネバリ強さにこだわったオフショア・キャスティングシリーズ>近海サーフェスゲームにおいて、ターゲットの種類やボートサイズに合ったスペックを求め、より戦略的なアプローチを可能としました。 <ブランク>*ネバリと反発をバランス良く配分し、懐深く安心感のある強さと気持ちの良いキャストフィールを実現。バット部にはC・N・T素材を採用し、ネバリ強度を向上させています。 <ガイド>*Kガイド(ステンレスフレーム・SiC-Sリング)とオーシャンガイド(ステンレスフレーム・SiC-Sリング)を適材適所に配置。 <グリップ>*リールシート部には、西陣織仕様のカーボンパイプを採用。
用途<Tuna:近海オールラウンド・パワフルモデル>オーバーヘッドで遠投を得意とするライト・ツナモデル。80~100gのペンシルベイトを扱い易く、120gまでをフルキャスト可能。大口径のガイドを採用し、太いラインシステムでのトラブルを軽減。ペンシルベイト操作に適したソフトティップとし、フローティング・シンキングペンシル両方での扱いに長けています。誘い出しでのキハダや、パワーファイトを必要とする浅場での大型のヒラマサ狙いで活躍します。Top Guide(#16) Butt Guide(#40)タイプS(スピニング)全長(m)2.44(8’0”ft)テーパーR(レギュラー)適合サイズリール参考サイズ:D社SW8000-18000/S社SW8000-SW18000グリップ部(mm)リアグリップ:195自重(g)370最大ドラグ(kg)12/45°継数(本)2(オフセットハンドル)仕舞(cm)171先径(mm)2.3カーボン(%)88グラス(%)12適合ルアー質量(g)MAX120適合ライン(号)PE:MAX6魚種ペンシルベイト/ヒラマサ・シイラ・カツオ・マグロ・ブリ内容量1本