曜日別特売

BOAT SEABASS GAME BAYBLAZE(ベイブレイズ)

BOAT SEABASS GAME BAYBLAZE(ベイブレイズ) - TENRYU(天龍製鋸)BOAT SEABASS GAME BAYBLAZE(ベイブレイズ) - TENRYU(天龍製鋸)BOAT SEABASS GAME BAYBLAZE(ベイブレイズ) - TENRYU(天龍製鋸)BOAT SEABASS GAME BAYBLAZE(ベイブレイズ) - TENRYU(天龍製鋸)BOAT SEABASS GAME BAYBLAZE(ベイブレイズ) - TENRYU(天龍製鋸)BOAT SEABASS GAME BAYBLAZE(ベイブレイズ) - TENRYU(天龍製鋸)BOAT SEABASS GAME BAYBLAZE(ベイブレイズ) - TENRYU(天龍製鋸)BOAT SEABASS GAME BAYBLAZE(ベイブレイズ) - TENRYU(天龍製鋸)

<ベイエリア・キャスティングシリーズ>全国各地のベイエリアから、リーフやマングローブ等のエリアでのキャスティングゲーム向けシリーズ。ピンスポットを射抜くテクニカルなフィールドから、ロングキャストで大胆に狙う状況など、様々な条件に合わせたモデルを展開。シーバスをはじめ、ボートからのライトゲーム全般で活躍します。 <ブランク>*塗装を極力排し軽量化を図ったアンサンド仕様。バット部にはC・N・Tを採用し、ネバリ要素をアップ。 <ガイド>*ステンレスフレーム、SiCリング、Kガイド仕様。 <グリップ>*フォアグリップとリールシート部には、西陣織仕様のカーボンパイプを採用。

用途<ベイエリア・テクニカルモデル>ベイエリアの穴打ちなど、ピンスポットをテクニカルに攻める事が得意なモデル。軽量プラグを扱いやすく、活性の低いターゲットのバイトを逃しにくいアクションに設定。10~15g程の比較的軽いプラグに対応し、7~10cmのミノーや15gまでのバイブレーション、10g程のトップウォータープラグに対応します。タイプS(スピニング)全長(m)1.93(6’4”ft)テーパーR(レギュラー)適合サイズリール参考サイズ:D社LT3000-LT4000/S社C3000-4000グリップ部(mm)リアグリップ:315自重(g)109継数(本)2(オフセットハンドル)仕舞(cm)161先径(mm)1.7カーボン(%)98グラス(%)2適合ルアー質量(g)MAX25適合ライン(号)PE:MAX1.2適合ライン(lb)MAX14魚種シーバスミノー/シーバス・サワラ・黒鯛・小型回遊魚・etc.内容量1本
注意
※画像は代表画像の場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50608969BBZ642S-LML
38,500
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする