BOAT SEABASS GAME BAYBLAZE(ベイブレイズ)

BOAT SEABASS GAME BAYBLAZE(ベイブレイズ) TENRYU(天龍製鋸) BOAT SEABASS GAME BAYBLAZE(ベイブレイズ) TENRYU(天龍製鋸) BOAT SEABASS GAME BAYBLAZE(ベイブレイズ) TENRYU(天龍製鋸) BOAT SEABASS GAME BAYBLAZE(ベイブレイズ) TENRYU(天龍製鋸) BOAT SEABASS GAME BAYBLAZE(ベイブレイズ) TENRYU(天龍製鋸) BOAT SEABASS GAME BAYBLAZE(ベイブレイズ) TENRYU(天龍製鋸) BOAT SEABASS GAME BAYBLAZE(ベイブレイズ) TENRYU(天龍製鋸) BOAT SEABASS GAME BAYBLAZE(ベイブレイズ) TENRYU(天龍製鋸)

<ベイエリア・キャスティングシリーズ>全国各地のベイエリアから、リーフやマングローブ等のエリアでのキャスティングゲーム向けシリーズ。ピンスポットを射抜くテクニカルなフィールドから、ロングキャストで大胆に狙う状況など、様々な条件に合わせたモデルを展開。シーバスをはじめ、ボートからのライトゲーム全般で活躍します。 <ブランク>*塗装を極力排し軽量化を図ったアンサンド仕様。バット部にはC・N・Tを採用し、ネバリ要素をアップ。 <ガイド>*ステンレスフレーム、SiCリング、Kガイド仕様。 <グリップ>*フォアグリップとリールシート部には、西陣織仕様のカーボンパイプを採用。

用途<ベイエリア・バーサタイル遠投モデル>橋脚やテトラ帯を遠投で探る状況や、リーフエッジやウィードエリアなどオープンウォーターで広く探る事を得意としたモデル。ロングミノー、鉄板系ロングバイブレーション等と好相性。10~14cmのミノーや25g前後のバイブレーションなど、20~30g程のプラグ全般を扱いやすい機種です。 タイプS(スピニング) 全長(m)2.14(7’0”ft) テーパーRF(レギュラーファースト) 適合サイズリール参考サイズ:D社LT4000-LT5000/S社C3000-4000 グリップ部(mm)リアグリップ:315 自重(g)134 継数(本)2(オフセットハンドル) 仕舞(cm)180 先径(mm)1.8 カーボン(%)98 グラス(%)2 適合ルアー質量(g)MAX40 適合ライン(号)PE:MAX1.5 適合ライン(lb)MAX20 魚種シーバスミノー/シーバス・サワラ・黒鯛・小型回遊魚・etc. 内容量1本
注意
※画像は代表画像の場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50608978 BBZ702S-M
40,500
39,980
43,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする