MADAI GAME RedFlip(レッドフリップ)

MADAI GAME RedFlip(レッドフリップ) - TENRYU(天龍製鋸)MADAI GAME RedFlip(レッドフリップ) - TENRYU(天龍製鋸)MADAI GAME RedFlip(レッドフリップ) - TENRYU(天龍製鋸)MADAI GAME RedFlip(レッドフリップ) - TENRYU(天龍製鋸)MADAI GAME RedFlip(レッドフリップ) - TENRYU(天龍製鋸)MADAI GAME RedFlip(レッドフリップ) - TENRYU(天龍製鋸)MADAI GAME RedFlip(レッドフリップ) - TENRYU(天龍製鋸)MADAI GAME RedFlip(レッドフリップ) - TENRYU(天龍製鋸)

<タイラバ・タイジギング特化型>真鯛をメインターゲットに、全国区となったタイラバとジギングを楽しみ尽くすライトゲームシリーズ。船の流し方・水深・フッキング方法など、様々な状況を想定したモデルで構成。刻々と移り変わるパターンを読み取り、戦略的なゲームを楽しめるシリーズです。 <ブランクデザイン>*マグナフレックス製法で機種別にカーボンの弾性を調整し、しなやかさと感度を調和したチューブラブランクに拘りました。バット部にはC・N・Tをコンポジットし、ネバリ強さもアップさせています。 <ガイド>*LGトップガイド、Kガイド(ステンレスフレーム、SiC-Sリング)を採用。 <グリップ>*リールシート部に西陣織仕様のカーボンパイプを採用。 *ベイトタイプにはPULSシートを採用し、様々な角度でも握り易く疲れにくい形状を追求。スピニングタイプには信頼度の高いVSSシートを採用。

用途<バーチカル・シャロー・掛けモデル>50mより浅場でバーチカルに探り、「早掛け」に特化したモデル。バーチカルで45~160gのタイラバに適合。マグナフレックスにて、ティップ部に中弾性カーボン、ベリーからバットは中弾性カーボンを主体にチューブラ状のブランクを構成し、ディープエリアでのバイトを逃がしにくくバラし難いアクションに仕上げました。Top Guide(#5) Butt Guide(#8)タイプB(ベイト)全長(m)1.78(5’10”ft)テーパーF(ファースト)適合サイズリール参考サイズ:D社100-200/S社200-300グリップ部(mm)リアグリップ:425自重(g)100最大ドラグ(kg)3継数(本)1仕舞(cm)178先径(mm)1.2カーボン(%)87グラス(%)13適合ルアー質量(g)Vertical45-160,DoteraMAX200適合ライン(号)PE:MAX1.2魚種タイラバ・ジグ/マダイ内容量1本
注意
※*画像は代表画像の場合があります。 *キャストする際は、アンダーハンドでのキャストを推奨します。 *キャストで破損した場合、使用状況によって保障致しかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50608698RF5101B-ML/VSK
37,500
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする