曜日別特売

LIGHT JIGGING GAME HORIZON LJ(ホライゾン LJ)

LIGHT JIGGING GAME HORIZON LJ(ホライゾン LJ) - TENRYU(天龍製鋸)LIGHT JIGGING GAME HORIZON LJ(ホライゾン LJ) - TENRYU(天龍製鋸)LIGHT JIGGING GAME HORIZON LJ(ホライゾン LJ) - TENRYU(天龍製鋸)LIGHT JIGGING GAME HORIZON LJ(ホライゾン LJ) - TENRYU(天龍製鋸)LIGHT JIGGING GAME HORIZON LJ(ホライゾン LJ) - TENRYU(天龍製鋸)LIGHT JIGGING GAME HORIZON LJ(ホライゾン LJ) - TENRYU(天龍製鋸)LIGHT JIGGING GAME HORIZON LJ(ホライゾン LJ) - TENRYU(天龍製鋸)LIGHT JIGGING GAME HORIZON LJ(ホライゾン LJ) - TENRYU(天龍製鋸)

<2代目ホライゾンLJ>スーパーライトゲームから、ライトラインで大物の限界に挑むモデルまで、ライトゲームの新たな扉を開くシリーズ。進化・細分化するライトジギングシーンに合わせて、従来のライトゲームはもちろん新しいライトゲームを広くカバーします。 <ブランク>*バット部に「C・N・T」をコンポジットする事により、ライトタックルの域を超えたネバリ強さを実現。マグナフレックス製法を採用し、各機種によってグラスフレックスの長さを調節。バイトを逃さないソフトなティップと高い操作性、そしてネバリ強いブランクを実現。 <ガイド>*LGトップガイド、Kガイド(ステンレスフレーム・SiCリング)を採用。

用途<クラスを超えたチャレンジモデル>ライトラインで大物へチャレンジするアングラーにオススメなアイテム。水深100m前後のエリアで、100~150gまでのジグを軽快に操作が可能。早いピッチでの回遊魚狙いに最適なアクションで、ソフトなティップはジャーク後のポーズ時に魚信を逃し難く、細身で粘るバットパワーでアングラーをアシストします。タイプS(スピニング)全長(m)1.86(6’1”ft)テーパーR(レギュラー)適合サイズリール参考サイズ:D社SW4000~SW5000/S社4000~5000グリップ部(mm)リアグリップ:450自重(g)127最大ドラグ(kg)3継数(本)1仕舞(cm)186先径(mm)1.9カーボン(%)84グラス(%)16適合ルアー質量(g)MAX200適合ライン(号)PE:0.8-1.5魚種ジグ/中型回遊魚・サクラマス・タチウオ・シーバス・マダイ内容量1本
注意
※画像は代表画像の場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50608926HLJ611S-FM
36,000
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする